Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Argamassa de injeção química PURE EPOXY WIT-PE 1000
Argamassa de epóxi puro com um longo tempo de processamento, ideal para grandes profundidades de fixação e fazer furos, bem como para temperaturas elevadas. Para fixação de bucha química, de betão e de varão nervurado rebocado posteriormente (REBAR)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Argamassa de resina reativa bicomponente, epóxi puro
- Fixação individual em betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 (M8 a M30) e C2 (M12 a M30): Varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado padrão disponível no mercado em conformidade com o certificado de inspeção 3.1, varão com rosca interior W-VI-IG
- Áreas sujeitas à lei federal alemã relativa à água (Wasserhaushaltsgesetz – WHG): Sistema de injeção Würth WIT-PE 1000 (bucha química), fixação em superfícies de betão revestido em instalações SFH
- Varão nervurado
- Fixação de varões roscados em pedra natural (sem aprovação/avaliação)
- Avaliação Técnica Europeia ETA-19/0542: Ponto de fixação individual + betão fissurado e não fissurado (varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado padrão com certificado de teste de aceitação 3.1, bucha com rosca fêmea W-VI-IG), categoria de desempenho sísmico C1 (M8 a M30) e C2 (M12 a M30)
- Avaliação Técnica Europeia ETA-19/0543: Varão nervurado (REBAR)
- Avaliação Técnica Europeia ETA-23/0421: Ligação de varão nervurado com melhor aderência e falha de separação quando sujeita a ação estática
- Aprovação de tipo geral Z-74.8-219: Sistema de montagem "Sistema de injeção para betão WIT-PE 1000" para utilização em superfícies de betão revestido em instalações de SFH (fixação em superfícies de vedação sujeitas à lei federal alemã relativa à água)
- Aprovação de tipo geral Z-21.8-2156: Ligação de varão nervurado sujeita à ação indutora de fadiga
- EPD: Declaração ambiental do produto de acordo com a norma ISO 14025 e a norma EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Teste de fugas, pressão da água de 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, relatório de teste n.º PB 5.1/20-424-2
- Resistente ao fogo quando exposto ao fogo de acordo com a norma DIN EN 1363-1: Betão fissurado e não fissurado, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Adequada para fixar estruturas metálicas, perfis metálicos, estruturas de madeira, suportes, etc.
- Adequada para expansões estruturais, fixações de teto e parede, expansão de estruturas de sustentação de carga, reforço de estruturas de sustentação de carga, fixação de varandas e alpendres, vedação de aberturas temporárias e varões nervurados "esquecidos"
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!