Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
39 item(ns) com 60 versões encontrado(s)
Com rosca exterior SAE
For filling leak-stop additive, art. no. 0892764776, in R1234yf vehicle air conditioning units
Para veículos com refrigerante R1234YF
Extensão
For topping up leak detection additive (art. no. 0892764010) via the low-pressure side
The adapter allows you to adapt the R-134a pressure gauge bridge to the HFO-1234YF quick-action service coupling connections
Válvula de substituição para ligações de serviço no sistema de ar condicionado R134a do carro
For the safe storage and transportation of 10 kg steel gas cylinders
Teste de pressão/fugas
Suitable for battery testers and air-conditioning service units COOLIUS A10, A30, A50, Y10, Y50 and Y50A
Para veículos com refrigerante R134a
Straight screw adapter with 1/4 SAE internal thread x service connection, high and low pressure
90°, angled screw adapter with 1/4 SAE female thread x service connection, high-pressure
90°, angled screw adapter with 1/4 SAE female thread x service connection, low-pressure
Screw-on adapter for filling all associated air conditioning fluids
A convenient way to test pressure and detect leaks in car air conditioning systems
For cleaning air conditioning systems with nitrogen
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Autocolante de serviço p/ cliente