Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium COMPACT
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium COMPACT - 1
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium COMPACT - 2
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium COMPACT - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium COMPACT

Aparafusadora de impacto de elevada qualidade com carcaça robusta de plástico reforçado com fibra de vidro, com valores de desempenho acima da média e características do equipamento práticas

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Excelente relação potência/peso

  • Binário de desaperto máximo até 1100 Nm com um peso de apenas 1,1 kg

  • Valores máximos de desempenho fiáveis e longa vida útil

  • Mecanismo de impacto de elevada qualidade e cilindro com motor exclusivo de 7 palhetas

  • O ajuste de potência de 4 níveis com inversão prática com uma só mão garante sempre um ótimo e fácil ajuste para a respetiva aplicação

  • Excelente manuseamento e ótimo controlo

  • Punho ergonómico com componentes Softgrip e gatilho preciso
Aviso
  • Tamanho máximo recomendado dos parafusos: M14

  • As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.

  • Se a aparafusadora de percussão for utilizada regularmente, deve ser adicionado um pouco de óleo todos os dias através da entrada de ar e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens todos os meses através do copo de lubrificação.

  • Bocal de ligação não incluído na entrega