As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte angular para cadeira e caixa
Ideal para ligações não estáticas de madeira com madeira. Os furos escareados de ambos os lados permitem um alinhamento perfeito da cabeça.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Furos escareados e desencontrados de ambos os lados, para uma montagem otimizada
- Para faces com comprimento até 75 mm: 2 furos
- Para faces com comprimento até 90 mm: 3 furos
- Chapa de aço galvanizada de ambos os lados (St37 + A2K)
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2, em conformidade com a norma EN 1995:2013
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar tabelas sobre cargas e instruções de aplicação detalhadas na página www.wuerth.de/holzverbinder.
Estruturas leves em madeira sem função de suporte de carga, como caixas, embalagens, mobiliário, cadeiras ou ripas de fixação sem fixação estrutural.
Os parafusos de cabeça de embeber ASSY 3.0 e ASSY plus são adequados, de acordo com a ETA 11/0190
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!