Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC
Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC - 1
Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC - 2
Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC - 3
Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC - 4
Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Amperímetro digital de encaixe AM 600 AC/DC

Amperímetro digital de encaixe com vastas opções de medição, medição do valor real (TRMS) e iluminação do ponto de medição LED para uso profissional no comércio e indústria.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

O Würth AM 600, certificado para utilização segura em ambientes CAT III 600 V, dispõe de funções essenciais para a deteção de avarias e diversos problemas em sistemas elétricos e eletrónicos.



Propriedades:


  • Adequado para medição de corrente CA/CC, tensão CA/CC, resistência, continuidade, díodos, frequência e capacidade

  • Pode ser utilizado para tensão CA/CC até 600 V e também para corrente CA/CC até 600 A

  • Medição da resistência até 60 MΩ

  • Chave mín/máx para apresentar o valor ou diferença máximo ou mínimo medido entre os dois valores

  • Alternância entre comutação de gama manual e automática

  • Poupança do visor (função de espera)

  • Desativação automática após 15 min

  • Entradas para fusíveis para proteger o dispositivo de medição

  • Visor LCD com 6000 dígitos

  • Em conformidade com a norma EN 61010-2-032
Aviso

Utilize equipamento de proteção pessoal de acordo com as especificações da classe de medição.