Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Parafuso para caixilhos AMO®-Combi 7.5/11.5
Parafuso para caixilhos AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 1
Parafuso para caixilhos AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 2
Parafuso para caixilhos AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 3
Parafuso para caixilhos AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 4
Parafuso para caixilhos AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 5
Parafuso para caixilhos AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 6
Parafuso para caixilhos AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7.5/11.5 - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso para caixilhos AMO®-Combi 7.5/11.5

A solução universal para fixar janelas em betão, alvenaria de tijolo perfurado e compacto e madeira

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

Para a instalação sem tensão de janelas no intradorso


O buraco é perfurado através da estrutura, se necessário uma bucha para tijolos perfurados ou tijolos reveladores é empurrada através



Área de aplicação:


O AMO Combi pode ser aparafusado diretamente em pedra sólida, betão e madeira devido à rosca endurecida



Resistência imediata: sem tempo de espera após a colocação



Versátil e flexível – vasta gama de aplicações



Bucha amovível

Prova de desempenho
  • A aprovação técnica geral de fixação de janelas em alvenaria revela Z-21.2-2017

  • Relatório de teste n.º 11-001214-PR01 – Teste de componente para fixar uma porta de plástico com vidro em alvenaria de tijolo de Poroton-T8-36.5 MW. Peso do caixilho: 95,5 kg.

  • Relatório de teste n.º 11-002744-PR01 – Teste de componente para fixar uma porta de plástico com vidro de folhas em alvenaria de tijolo de Poroton-T10. Peso do caixilho: 74,5 kg.

  • Relatório de teste n.º 13-002288-PR03 – Teste de componente para fixar uma porta de plástico em alvenaria de tijolo feita de ThermoPlan S9 da Mein Ziegelhaus. Peso do caixilho: 145 kg.

  • Carga de utilização contínua de 100 000 ciclos.

  • Relatório de teste n.º 11-002592-PR01– Verificação das propriedades de resistência a estilhaçamento da classe de resistência RC2/RC 2N em alvenaria de tijolo de Poroton-S10-P
Aviso

É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso do caixilho da janela, propriedades da superfície, padrão dos furos do tijolo). A fixação de vidros antiqueda, de acordo com a norma técnica alemã (TRAV) ou a norma DIN 18008-4 só pode ser realizada com o parafuso AMO-Combi, se existir, no caso concreto, uma aprovação antes do início da instalação.



Furar os blocos perfurados e ocos com movimento rotativo (sem percussão)



Quando se utiliza o W-UR 10 XXL, o parafuso não é mais comprido do que a bucha e, por conseguinte, alcança a segunda câmara em tijolos perfurados com enchimento modernos, garantindo que a bucha é orientada corretamente para o furo e para a estrutura. Consequentemente, a resistência não é reduzida.

Área de aplicação