Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
2 item(ns) com 2 versões encontrado(s)
Ferramenta de aplicação de rebites cegos com 3,0 - 6,4 mm de diâmetro
Blind rivet setting tool with variably adjustable lever rivet length (4 positions) for processing blind rivets dia. 3.0-6.4 mm
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Bit TX C 6,3 (1/4")
Chave combinada métrica Com POWERDRIV®
Lâmina quebrável
X-ato 2C com guia
Alicate extensível DIN ISO 8976
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças
Módulo sistema 8.4.1, chaves de caixa 1/4" + 1/2" 108 peças
Mala de ferramentas com todas as ferramentas comuns Conjunto de 93 peças