Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alicate para rebitar manualmente Com bocal longo
Para processar rebites cegos com diâmetros de 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm em alumínio, cobre, aço e aço inox
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Comprimento do suporte da bucha, incluindo bocal: 52 mm
- Diâmetro do suporte da bucha: 19 mm
Ideal para perfis ocos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!