Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alicate de pontas semirredondas VDE, angular
Alicate ergonómico para apertar, cortar, dobrar, descarnar e pressionar
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 V (CA) e até 1500 V (CC), cumprindo todas as precauções de segurança prescritas
Protege os músculos e articulações
Posição da mão relaxada e sem qualquer tipo de fadiga
Aplicação universal com diversas funções
- Aperta os parafusos com a cavidade perfilada
- Prensa terminais de condutores (baixa tensão)
- Corte preciso e potente
- Descarnagem de fios de 1,5 e 2,5 mm²
Vida útil longa, e superfícies de fixação e corte precisas
Ferramenta de aço de elevada qualidade
Método de trabalho seguro
Pega ergonómica, confortável e antiderrapante de 2 componentes com um rebordo VDE amplo
Lâminas de precisão endurecidas por indução
Superfície totalmente polida e cromada
Articulação sobreposta com mola de abertura
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!