As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa de vedação e colagem de silicone Super RTV
Massa de vedação e cola de alta qualidade para utilização em fábricas e no setor automóvel.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelente resistência a químicos
- Também pode ser utilizada em áreas críticas nas quais o vedante entre em contacto com uma variedade de líquidos
- Fantástica resistência a óleos de motor e transmissão, líquidos de refrigeração e anticongelantes
Sistema de endurecimento sem ácido
- Não corrosivo, pelo que não tem impacto nos componentes eletrónicos e nas sondas lambda.
Vedante em lata de ar comprimido
- Fácil de aplicar sem meios auxiliares
- Os cordões finos permitem uma aplicação uniforme do produto
Ao vedar, por exemplo, cárteres de óleo e caixas de velocidades, é essencial que não entre vedante no interior. Por este motivo, recomenda-se a aplicação do vedante numa superfície de peças de união. Junte ambas as peças e, em seguida, pressione cuidadosamente com a mão e deslize-as ligeiramente umas contra as outras. Posteriormente, separe novamente as peças e, em seguida, retire o vedante que entrou. Junte novamente os componentes após, no máximo, 5 minutos e aperte-os firmemente. Antes de colocar em funcionamento, respeite o tempo de endurecimento (dependendo da espessura do vedante).
Ótima aderência em superfícies secas, limpas e sem poeira. O vedante antigo tem de ser totalmente removido da superfície.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!