Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Promotor de adesão em spray para aplicação de fitas de butilo e de betume em superfícies porosas e absorventes.
The fastening at the end of the tape prevents swelling of compressed sealing tape
Improved adhesion on rough, porous and absorbent surfaces. Also suitable for bitumen tapes
Solvent-free primer for improved adhesion of Eurasol®, butyl and bitumen adhesive tapes to mineral and absorbent surfaces.
Protects door coverings from spots caused by spray water
Professional hand dispenser for simple and rapid application of masking paper while simultaneously applying adhesive tape
EPDM sealing corner as a component for the safe and quick sealing of corners in the lower window ledge area for a second water-bearing level
The replacement blade is made from hardened steel
Massa consistente multiusos I
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Massa lubrificante multiusos III
Massa lubrificante multiusos II
Massa viaturas comerciais de alto desempenho 400g
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.