Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Adaptador para aspirador
Adaptador para extração da poeira durante a furação ou limpeza dos furos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Aplica sucção diretamente na base graças ao sistema de duas câmaras
- A 1ª. câmara aspira a poeira do furo diretamente da superfície da base de fixação
- A 2ª. câmara gera um vácuo forte que mantém o adaptador bem fixo à parede ou teto, mesmo em superfícies irregulares
Facilita a limpeza posterior
Furação limpa sem ajuda adicional
Diâmetro nominal da broca: 6 - 32 mm
Ligar simplesmente a um aspirador
Diâmetro do encaixe: 30 - 38 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!