Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Acoplador Easylock para massa lubrificante
Bocal hidráulico com fixação de segurança para todos os trabalhos de lubrificação e tarefas de manutenção em fabrico de veículos, agricultura, construção e indústria.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Quatro mordentes endurecidos feitos de aço para uma aderência segura e uma longa vida útil do mordente
- Vedante hidráulico de alto desempenho para máxima durabilidade
- A junta rotativa linear integrada facilita o acoplamento do bocal Easylock para massa consistente
- A mola interior integrada e o amortecedor de pressão evitam uma fuga brusca/repentina da massa consistente durante o desacoplamento.
- Pode ser desconectado a pressões de 600 bar ou mais
- Diâmetro externo em conformidade com a norma DIN 1283
Compatível com todas as pistolas pneumáticas, manuais e elétricas de massa consistente com uma rosca M10 x 1.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!