As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha de mola para bloqueio Tipo M
Aço de mola temperado 420-510 HV10, revestimento galvanizado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Bloqueio potente e de fixação das ligações roscadas contra o desapertar e o desenroscar
- Tipo M (médio): para ligações de alta resistência com contacto de cabeça normal
- Bloqueio de fricção graças à força da mola
- Bloqueio positivo graças à estampagem específica da superfície
- Reutilizável
- Protege a superfície contra danos (a anilha não gira durante a instalação)
- Distribuição mínima do binário de aperto
- Aplicação universal, por exemplo, também adequada para fixação de furos oblongos e juntas roscadas de chapa de metal
O efeito de bloqueio positivo extremamente fiável contra o desaperto foi verificado através da aplicação de uma carga dinâmica (vibração) ao longo do eixo do parafuso em muitos testes práticos.
Construção de máquinas e sistemas, tecnologia de controlo, tecnologia de transporte, veículos utilitários, máquinas de construção, construção de veículos, tecnologia agrícola, indústria alimentar, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!