Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de distanciadores
Tolerâncias em conformidade com a norma DIN 522, aço simples, laminação a frio, 920 unidades
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Formato: 20 x 33,5 cm 4 orifícios perfurados para suspensão e segurança
Conjunto com 920 unidades
- 50 distanciadores 8 x 14 x 0,3 mm
- 40 distanciadores 8 x 14 x 0,5 mm
- 25 distanciadores 8 x 14 x 1,0 mm
- 50 distanciadores 10 x 20 x 0,3 mm
- 40 distanciadores 10 x 20 x 0,5 mm
- 25 distanciadores 10 x 20 x 1,0 mm
- 50 distanciadores 12 x 24 x 0,3 mm
- 40 distanciadores 12 x 24 x 0,5 mm
- 25 distanciadores 12 x 24 x 1,0 mm
- 50 distanciadores 14 x 24 x 0,3 mm
- 40 distanciadores 14 x 24 x 0,5 mm
- 25 distanciadores 14 x 24 x 1,0 mm
- 50 distanciadores 16 x 25 x 0,3 mm
- 40 distanciadores 16 x 26 x 0,5 mm
- 25 distanciadores 16 x 26 x 1,0 mm
- 50 distanciadores 18 x 30 x 0,3 mm
- 40 distanciadores 18 x 30 x 0,5 mm
- 25 distanciadores 18 x 30 x 1,0 mm
- 50 distanciadores 20 x 32 x 0,3 mm
- 40 distanciadores 20 x 32 x 0,5 mm
- 25 distanciadores 20 x 32 x 1,0 mm
- 50 distanciadores 22 x 32 x 0,3 mm
- 40 distanciadores 22 x 32 x 0,5 mm
- 25 distanciadores 22 x 32 x 1,0 mm
O formato prático permite que o conjunto seja montado praticamente em qualquer lugar e poupe espaço (por ex. partes dianteiras de prateleiras de peças pequenas para distribuição de material).
Pode ver o inventário atual com um olhar e assim encomendar a tempo.
As anilhas de afinação/compensação são utilizadas para equilibrar facilmente as tolerâncias existentes durante o posicionamento e fixação de um veio, um eixo ou outras peças da máquina. Também podem ser utilizadas como anilhas de ajuste para minimizar a folga devido ao movimento normal provocadas pelas tolerâncias de produção de freios de segurança e rebites.
O número de item indica: 0420 10 203
- 0420 ->número de família
- 10->diâmetro interno
- 20->diâmetro externo
- O último dígito é a resistência:
3->resistência mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!