Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porcas estriadas Zinco níquel, passivado a transparente com vedação para parafusos para caixilhos
A partir de M12 com rosca fina
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A partir de M12 com rosca fina (passo da rosca de 1,5 mm)
Sem crómio (VI)
Cumpre a diretiva europeia relativa a viaturas em fim de vida
Resistência à corrosão
Aprox. 720 horas; corrosão do metal base de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS
As resistências à corrosão especificadas aplicam-se aos testes à corrosão de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS (teste de névoa salina), no mínimo 24 h após o revestimento no estado "tal como revestido", ou seja, antes da separação, embalagem, transporte e/ou montagem. Estes valores podem ser reduzidos através de processos de montagem e manuseamento inevitáveis. Na maioria dos casos, não é possível uma transferência das resistências à corrosão do teste de névoa salina para condições de operação e montagem reais. Ao conceber ligações, devem ser considerados pelo designer tanto os materiais combinados como quaisquer revestimento e as condições ambientais durante a operação, aquando da seleção de um revestimento de proteção anticorrosiva adequado.
Princípio de funcionamento das estrias de bloqueio:
Durante o aperto, as estrias de bloqueio rolam o material na área da superfície de contacto da porca. Isto provoca uma deformação plástica que endurece a superfície. Não foi determinado um posicionamento significante no final do aperto. As estrias de bloqueio limitam a quantidade de posicionamento da ligação e, assim, reduzem a perda de força de pré-tensão.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!