Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou para massa consistente solta de 500 cm³
Bocal hidráulico com fixação de segurança para todos os trabalhos de lubrificação e tarefas de manutenção em fabrico de veículos, agricultura, construção e indústria.
The short stroke two-hand grease gun for 500 g screw cartridges for easy and clean lubrication of machines.
Ergonomic polyethylene oil container
O sistema para massas lubrificantes em cartuchos de sistema de 400 g
Recipiente ergonómico para óleo em zinco fundido
Massa consistente multiusos I
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Massa lubrificante multiusos III
Massa lubrificante multiusos II
Massa viaturas comerciais de alto desempenho 400g
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.