Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Para berbequins de percussão
Precision drill for precise spot drilling in combination with socket outlet drill bits.
Mount with M16 thread for use of socket outlet drill bits with centre drills, includes matching Allen key for changing drill bits.
Para brocas
Including securing pin
Restore original cutting ability by simply drilling or cutting into the whetstone
With magnetic centring pin mount
For adaptation to all common machine types in conjunction with taper adapters
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir
Serra craniana HSS bimetal
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8