Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Standard folding hinged clamp with exclusive quick-release closure for safe and fast installation
Com fecho de ação rápida exclusivo para uma montagem segura e rápida
Two-screw clamp with two threaded plugs for high load requirements
For fastening pipes in any technical system
Abraçadeira articulada EXPRESS para uma montagem rápida, empurrando manualmente
For fastening sheet metal air ducts and fittings with circular cross-sections in accordance with DIN EN 1506, ventilation for buildings
Formada por um núcleo de espuma rígida com um painel de distribuição da carga e revestimento de borracha
Consisting of a hard foam core with natural rubber on the end faces and a solid outer skin with self-adhesive overlapping
Calha de montagem C VARIFIX® 41/41
Cavilha roscada Aço galvanizado
Abraçadeira p/ tubos TIPP Smartlock
Abraçadeira para tubos TIPP® Smartlock 2 GS inclui fecho de libertação rápida
Fixador rápido VARIFIX® Systemfix 41 Para ligação de montagem de todas as calhas de montagem Varifix na gama 41
União para varão roscado Sextavado, aço galvanizado a quente
Calha de montagem VARIFIX{®C 26/18