Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Abraçadeira para tubos com isolamento K Com elemento de amortecimento integrado de forma permanente
Abraçadeira para tubos com isolamento K Com elemento de amortecimento integrado de forma permanente - 1
Abraçadeira para tubos com isolamento K Com elemento de amortecimento integrado de forma permanente - 2
Abraçadeira para tubos com isolamento K Com elemento de amortecimento integrado de forma permanente - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Abraçadeira para tubos com isolamento K Com elemento de amortecimento integrado de forma permanente

Formada por um núcleo de espuma rígida com um painel de distribuição da carga e revestimento de borracha

Ler descrição do artigo

Disponível em 42 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

A inserção de amortecimento não pode ser separada do corpo da abraçadeira


Sem necessidade de instalações complicadas de 2 componentes individuais (suporte para tubo e abraçadeira)



Vedante autocolante


Montagem mais simples e rápida



Revestimento de borracha


  • Ligação perfeita entre as extremidades da abraçadeira para tubos com isolamento e o isolamento (de borracha) do tubo, uma vez que estão a aderir materiais semelhantes

  • Não é necessário aplicar vedante


Painel de distribuição de carga


Para absorção da carga



Patilha de bloqueio cortada


Maior ângulo de abertura, mais fácil de inserir o tubo



Parafuso de bloqueio com autobloqueio


O parafuso fica impedido de sair

Aviso

Resistência à difusão do vapor da água, condutância térmica, risco de corrosão e todas as condições estão relacionadas com o tipo de borracha usado