Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
12 item(ns) com 199 versões encontrado(s)
Com fecho de ação rápido da Würth para uma instalação segura e rápida.
Two-screw clamp for higher load requirements in heating system construction, plumbing installations, plant construction, machine building and pipeline construction
Pipe clamp for mounting pipelines in any technical system with significant load requirements
Two-screw clamp
Two-part pipe clamp with silicone-based red rubber insert
Two screw clamps for improved adjustment to pipe dimensions
Two screw clamps for better adaptation to the tolerances of the pipe dimensions
Two-screw clamp for higher load requirements in heating system construction, plumbing installations, pipeline construction, for hot water systems and steam pipes
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Calha de montagem C VARIFIX® 41/41
Cavilha roscada Aço galvanizado
Abraçadeira p/ tubos TIPP Smartlock
União para varão roscado Sextavado, aço galvanizado a quente