Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
15 item(ns) com 40 versões encontrado(s)
For use in applications involving contact with food, retrievable using detection devices such as metal detectors, x-ray devices or visual detection systems
Marcação rápida e agrupamento de cabos
Tampa plana
(Outer diameter 25 mm) and hole centring (drill 11-12 mm hole)
Com fecho maleável para introduzir a fita com um ângulo de 90°
For use in applications involving direct contact with food, retrievable using detection devices such as metal detectors, x-ray devices or visual detection systems
Para fixar a engrenagens ou à carroçaria depois de apertar
Para fixar à carroçaria ou a engrenagens antes de apertar
Cable connector for lashing – weather-resistant polyamide 6.6
Double-loop cable ties
Angle clamp – weather-resistant nylon 6.6
Para uma temperatura de funcionamento contínua de até +115 °C
Double-clamp cable ties
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Abraçadeira padrão com patilha plástica
Armário de comando elétrico, cavilha universal
Chave multifunções de pega em T
Terminal Lustre com proteção
Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Cable tie, one-piece, with approval, black