Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeiras, KBL INOX, aço inox AISI 304 Com vedante esférico
Pode ser utilizada em qualquer situação onde não se podem utilizar plásticos, por exemplo, sob temperaturas elevadas ou fortes influências químicas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Para uma união rápida, fácil e infinita de cabos, arneses, mangueiras, etc.
A construção da cabeça de fecho automático reduz o tempo de instalação
Material extremamente robusto (100% aço inox)
- Não enferruja
- Resistente ao calor
- Resistente aos raios UV
- Resistente a vários químicos
Não há abrasão no isolamento do cabo
Fixe a cabeça de bloqueio sem dentes
Para utilização em temperaturas extremas e ambientes agressivos
Elevado grau de resistência à corrosão e às condições climatéricas
Gama de aplicações, incluindo na indústria naval, mineração, indústria química, eletrónica e instalações de construção, construção de veículos, oficinas automóveis, oficinas de manutenção
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!