Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeira dupla solar para tubos
Montagem rápida e simples em tubo isolado com fecho de clique
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Orifício de passagem
Instalação fácil utilizando buchas (Zebra Shark W-ZX®) e parafusos (ASSY® 3.0 SK)
Área de aperto mínima
Aparência limpa, pressão mínima sobre o material isolante
> 60 mm.
Para instalar a abraçadeira dupla solar para tubos ondulados de aço inox ou tubos individuais instalados em paralelo que são isoladas com borracha solar Flexen (diâmetro total exterior superior a 60 mm).
Para instalar a abraçadeira dupla solar para tubos, utilize um parafuso sextavado de 6 mm com cabeça anelar grande (no mínimo, 13 mm de diâmetro), mas não com cabeça de embeber!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!