Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Peso do conjunto de cabos: aprox. 25 kg
Material: PA 6.6
Intervalo de funcionamento: -40 °C a +85 °C
Largura da abraçadeira de cabos: 4,5 mm
Resistente a UV
Sem halogéneo nem silicone
Um elemento essencial em qualquer oficina de trabalhos de manutenção, montagem e reparação
- Possibilidade de colocar a abraçadeira a qualquer comprimento
- Necessidade mínima de stock
- Economia de tempo
- Prática
- Aperto e corte numa única operação
- Extremidade de corte sem rebarbas
- Fácil de aplicar
- Sem desperdícios
A melhor solução em tecnologia moderna de instalação para agrupamento de cabos de qualquer tipo, por ex. fixação de cabos, cablagens e linhas de alimentação pneumática.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!