Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
ASSY®plus 4 CSMR 60 soalho Parafuso para soalho com cabeça de embeber 60°, rosca total e fresa de escarear em aço galvanizado
Parafuso cabeça de embeber 60° com rosca total e fresa de escarear em aço galvanizado para uma fixação sem fissuras perto da borda, sem pré-furação de placas e painéis para soalho (OSB, aglomerados) em áreas interiores secas ou húmidas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ótima transmissão de força graças à fenda RW
- Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit
- Mais estabilidade e posicionamento preciso devido ao ajuste perfeito do bit na fenda
- Trabalho com uma só mão e excelente suporte no posicionamento devido ao encaixe justo
- Troca pouco frequente de bit devido à ampla cobertura com apenas um bit
- Compatibilidade com a fenda AW
Posicionamento preciso e perfuração muito limpa graças à ponta de broca de centragem otimizada
- Posicionamento e perfuração sem lascar
- Desempenho máximo de perfuração e processo de perfuração preciso através de arestas de furação e corte (semelhante aos bits Forstner)
- Posicionamento preciso em superfícies duras sem escorregar graças à ponta de centragem
- Aparafusamento rápido devido ao início suave da rosca
Escareamento fácil em madeiras duras/macias com muitos nós, assim como painéis de fibra de madeira dura
- Cabeça pequena de embeber de 60° e portanto, geometria mais delgada para aplicar em dobras ou na fixação de encaixe de ranhuras
- Menor formação de fissuras no componente a fixar durante a fresagem
- Excelente desempenho de fresagem devido às arestas de fresagem fixadas na cabeça de embeber
Máxima confiança de aparafusamento
- Rosca inicial assimétrica
- Através da combinação ideal da ponta da broca e da geometria da rosca
- Excelente fixação em madeira devido à disposição assimétrica dos flancos da rosca
Valores de elevada resistência e ductilidade
- O tratamento térmico ajustado garante valores de elevada resistência e ductilidade
- Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Utilize parafusos ASSYplus 4 em aço inox para aplicações no exterior e locais com humidade elevada constante
- Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth de construção de madeira para o dimensionamento dos parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm
- Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
Para aplicações nas classes de utilização 1 e 2 (desde ∅ > 4 mm)
- Proteção de superfície de alta qualidade, galvanizado, passivado a azul, sem crómio (VI), espessura da camada de 5 µm
- Adequado para utilização na classe de utilização 1 (interior) e a partir de ∅ > 4 mm na classe de utilização 2 (área húmida ou área exterior coberta), conforme norma EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Para uma ótima aplicação do parafuso deve ser usada a medida certa do bit RW
- Os parafusos de rosca total são adequados para reforçar e criar ligações de carga elevada de dois componentes. Os componentes devem ser ligados sem qualquer folga
- Se forem utilizados parafusos com cabeça de embeber para fixar metal a madeira, é preciso escarear furos adequados na peça metálica
- Numa ligação madeira-metal sujeita a cargas devem ser aplicados parafusos ASSY com binário de aperto. Binário de aperto = binário de continuidade necessário x 1,2 < 90% do binário de rutura
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!