Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY® Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado
Rosca parcial universal com cabeça de embeber com fresa de escarear. Adequada para fixação sem folgas próxima de bordos sem pré-perfuração de ligações de madeira-madeira em áreas interiores secas ou abrigadas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ótima transmissão de força graças à fenda RW
- Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit
- Maior estabilidade, trabalho com uma só mão, posicionamento preciso graças ao encaixe justo e ao encaixe perfeito do bit
- Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso
- Compatibilidade com a fenda AW
Posicionamento preciso e perfuração muito limpa graças à ponta de broca de centragem otimizada
- Posicionamento e perfuração sem lascar
- Desempenho máximo de perfuração e processo de perfuração preciso através de arestas de furação e corte (semelhante aos bits Forstner)
- Posicionamento preciso em superfícies duras sem escorregar graças à ponta de centragem
- Aparafusamento rápido devido ao início suave da rosca
Escareamento limpo em madeira macia ou derivados de madeira
- Escareamento fácil da cabeça do parafuso em madeira, graças à fresa de escarear otimizada
- Sem lascas em placas de aglomerado revestidas devido ao efeito de fresagem melhorado e maior número de nervuras da fresa de escarear até ∅ 4,5 mm
- Ajuste perfeito da cabeça de 90° em ferragens com rebaixamento metálico
Fiabilidade máxima da ligação roscada devido a uma única rosca assimétrica
- Combinação ideal da ponta da broca e da geometria da rosca
- Excelente fixação em madeira devido à disposição assimétrica dos flancos da rosca
- Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Utilize parafusos ASSYplus 4 em aço inox para aplicações no exterior e locais com humidade elevada constante
- Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth de construção de madeira para o dimensionamento dos parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm
- Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
Para ligações madeira-madeira concebidas para união
Uma ligação madeira-madeira concebida para união é possível devido à rosca parcial que começa imediatamente após a haste. Neste caso, a rosca está totalmente posicionada no segundo componente inferior.
Para aplicações nas classes de utilização 1 e 2 (desde ∅ > 4 mm)
- Proteção de superfície de alta qualidade, galvanizado, passivado a azul, sem crómio (VI), até ∅ 4 mm A2K 5 µm, a partir de ∅ 4,5 mm, camada com A3K 8 µm
- Adequado para utilização na classe de utilização 1 (interior) e a partir de ∅ > 4 mm na classe de utilização 2 (área húmida ou área exterior coberta), conforme norma EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Para parafusos a partir de ∅ 4,5 mm com camada de zinco de 8 µm com Cr(III) passivado, o requisito de classificação T2/C2 é cumprido de acordo com prEN 14592:2017 (D)
- Para aumentar o aperto ou a resistência da tração da cabeça recomendamos a aplicação de anilhas para ASSY 4
- Para uma ótima aplicação do parafuso deve ser usada a medida certa do bit RW
- Os parafusos de rosca parcial são ideais para fixar componentes de madeira. Para obter uma ótima fixação a espessura dos componentes não deve ser superior ao comprimento da haste
- Se forem utilizados parafusos com cabeça de embeber para fixar metal a madeira, é preciso escarear furos adequados na peça metálica
- Numa ligação madeira-metal sujeita a cargas devem ser aplicados parafusos ASSY com binário de aperto. Binário de aperto = binário de continuidade necessário x 1,2 < 90% do binário de rutura
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!