Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso universal ASSY®plus 4 CS MDF Cabeça de embeber com rosca parcial em aço galvanizado temperado
Parafuso cabeça de embeber com rosca parcial e ponta de broca em aço galvanizado para fixar faces frontais MDF de móveis sem pré-furação, fissuras ou abaulamento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368761.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368759.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368760.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Variantes
Ótima transmissão de força graças à fenda RW
- Maior transmissão de força devido a uma maior área de contacto do bit
- Maior estabilidade, trabalho com uma só mão, posicionamento preciso graças ao encaixe justo e perfeito do bit na fenda
- Troca pouco frequente do bit, apenas 1 bit para vários diâmetros de parafuso
- Compatibilidade com a fenda anterior AW
Fixações sem fendas e abaulamento de superfícies frontais em MDF
- Otimização e extensão da ponta de broca para fixações de parafusos sem folgas e abaulamento
Ligação de painéis de MDF, madeira maciça ou derivados de madeira maciça
Para ligações de madeira-madeira visualmente visíveis e apropriadas à aplicação de estuque, graças à geometria da cabeça a 90° com diâmetro reduzido da cabeça
Força máxima de extração e efeito mínimo de fissuração
- Rosca ajustada ao material MDF
- Corpo nervurado que permite uma melhor perfuração
- Evita a pressão no material MDF devido ao diâmetro fino do núcleo e flancos de rosca extra altos
- Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Utilize parafusos ASSYplus 4 em aço inox para aplicações no exterior e locais com humidade elevada constante
- Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth para madeira para dimensionar os parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm
- Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 RT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
Para aplicações nas classes de utilização 1 e 2 (desde ∅ > 4 mm)
- Proteção de superfície de alta qualidade, galvanizado, passivado a azul, sem crómio (VI), até ∅ 4 mm A2K 5 µm, a partir de ∅ 4,5 mm, camada com A3K 8 µm
- Adequado para utilização na classe de utilização 1 (interior) e a partir de ∅ > 4 mm na classe de utilização 2 (área húmida ou área exterior coberta), conforme norma EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Para parafusos a partir de ∅ 4,5 mm com camada de zinco de 8 µm com Cr(III) passivado, o requisito de classificação T2/C2 é cumprido de acordo com prEN 14592:2017 (D)
- Para uma ótima aplicação do parafuso deve ser utilizada a medida certa do bit RW
- Os parafusos de rosca parcial MDF são ideais para ligar placas de madeira MDF. A geometria especialmente ajustada e a forma da base da rosca evitam o pressionar e separar tanto quanto possível. Devido às diferentes qualidades de MDF, são necessários testes prévios
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!