Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para ferragens ASSY® 4 PH Cabeça de queijo com rosca total em aço galvanizado
Parafuso com rosca total e cabeça de queijo visualmente apelativa para fixação em ferragens metálicas ou suportes de plástico em madeira em áreas interiores secas ou abrigadas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ótima transmissão de força graças à fenda RW
- Maior transmissão de força devido a uma maior área de contacto do bit
- Maior estabilidade, trabalho com uma só mão, posicionamento preciso graças ao encaixe justo e perfeito do bit na fenda
- Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso
- Compatibilidade com a fenda anterior AW
Fixação plana de chapas metálicas para fins secundários
- Cabeça de queijo plana e cilíndrica
- Grande superfície de contacto
Sem aperto excessivo com avanço rápido
- Maior transmissão de força em madeiras maciças devido à geometria da rosca assimétrica com filete grosso
- Melhor fixação graças às partes laterais da rosca mais elevadas
O início suave da rosca garante um ótimo apoio e aparafusamento
- Menor formação de fissuras devido ao efeito de deslocação provocado pelas nervuras de fresagem em forma de cúpula
- O aparafusamento com menor atrito permite reduzir a força aplicada durante o aparafusamento
- Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth para madeira para dimensionar os parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm
- Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade, use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e, em ambientes de cloro use o parafuso de aço inox HCR
- Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 RT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
Para ligações aço-madeira concebidas para forças de tração
A rosca total que começa imediatamente por baixo da cabeça permite, por exemplo, uniões de ferragens-madeira ou placa-madeira concebidas para forças de tração com elevada capacidade de carga. Uma força de extração maior é alcançada com o comprimento máximo da rosca.
Para aplicações nas classes de utilização 1 e 2 (desde ∅ > 4 mm)
- Proteção de superfície de alta qualidade, galvanizado, passivado a azul, sem crómio (VI), até ∅ 4 mm A2K 5 µm, a partir de ∅ 4,5 mm, camada com A3K 8 µm
- Adequado para utilização na classe de utilização 1 (interior) e a partir de ∅ > 4 mm na classe de utilização 2 (área exterior coberta), conforme norma EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Para parafusos a partir de ∅ 4,5 mm com camada de zinco de 8 µm com Cr(III) passivado, o requisito de classificação T2/C2 é cumprido de acordo com prEN 14592:2017 (D)
- Para uma ótima aplicação do parafuso deve ser utilizada a medida certa do bit RW
- Os parafusos de rosca total são adequados para a montagem segura de ferragens ou materiais de pouca espessura. O comprimento do parafuso deve ser menor que a espessura da placa base a fixar
- Os parafusos ASSY estão aprovados para cargas quase estáticas
- Numa ligação madeira-metal sujeita a cargas, devem ser aplicados parafusos ASSY com um binário de aperto especificado. Binário de aperto = binário prevalecente necessário x 1,2 < 90% do binário de rutura
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!