Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso universal ASSY® 4 CSMP HO com furo na cabeça Parafuso galvanizado com rosca parcial, cabeça de embeber com fresa de escarear
Parafuso de rosca parcial universal com furo para fixação rápida e sem folgas de ligações madeira-madeira na construção de móveis e no acabamento de interiores em áreas interiores secas ou abrigadas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ótima transmissão de força graças à fenda RW
- Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit
- Maior estabilidade, trabalho com uma só mão, posicionamento preciso graças ao ajuste perfeito do bit na fenda
- Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso
- Compatibilidade com a fenda AW
Escareamento limpo em madeira macia ou derivados de madeira
- Com furo na cabeça para proteger a cabeça do parafuso com ajuda de tampas de cor com pino de encaixe
- Escareamento fácil da cabeça na madeira graças à fresa de escarear otimizada
- Sem lascas nas placas de aglomerados revestidas devido ao efeito de fresagem aperfeiçoado até ∅ 4,5 mm
Sem aperto excessivo ou descarnamento com avanço rápido
- Maior transmissão de torça em madeiras maciças devido à geometria assimétrica dos flancos da rosca com filete grosso
- Melhor fixação graças às partes laterais da rosca mais elevadas
O início suave da rosca garante um ótimo apoio e aparafusamento
- Menor formação de fissuras devido ao efeito de deslocação provocado pelas nervuras de fresagem em forma de cúpula
- O aparafusamento com menor atrito permite reduzir a força aplicada durante o aparafusamento
- Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth para madeira para dimensionar os parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm
- Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade, use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e, em ambientes de cloro, use o parafuso de aço inox HCR
- Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
Para ligações madeira-madeira concebidas para união
Uma ligação madeira-madeira concebida para união é possível devido à rosca parcial que começa imediatamente por baixo da cabeça. Neste caso a rosca está posicionada inteiramente no segundo componente inferior.
Para aplicações nas classes de utilização 1 e 2 (desde ∅ > 4 mm)
- Proteção de superfície de alta qualidade, galvanizado, passivado a azul, sem crómio (VI), até ∅ 4 mm A2K 5 µm, a partir de ∅ 4,5 mm, camada com A3K 8 µm
- Adequado para utilização na classe de utilização 1 (interior) e a partir de ∅ > 4 mm na classe de utilização 2 (área exterior coberta), conforme norma EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Para parafusos a partir de ∅ 4,5 mm com camada de zinco de 8 µm com Cr(III) passivado, o requisito de classificação T2/C2 é cumprido de acordo com prEN 14592:2017 (D)
- Os parafusos ASSY estão aprovados para cargas quase estáticas
- Para uma aplicação ótima do parafuso, deve ser utilizado o bit RW da dimensão correta
- Os parafusos de rosca parcial para móveis são ótimos para fixar componentes de madeira, como aglomerado. Para obter uma fixação ótima, a espessura dos componentes não deve ser superior ao comprimento da haste
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!