Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso universal ASSY® 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar
Parafuso de cabeça de embeber com rosca parcial e fresa de escarear em aço galvanizado para fixação rápida e sem folgas de ligações madeira-madeira e ferragens na construção de móveis, acabamento de interiores ou construção em madeira em áreas interiores secas ou abrigadas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ótima transmissão de força graças à fenda RW
- Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit
- Maior estabilidade, trabalho com uma mão, posicionamento preciso graças ao encaixe justo e perfeito do bit na fenda
- Troca pouco frequente do bit, apenas 1 bit para vários diâmetros de parafuso
- Compatibilidade com a fenda AW
Menor esforço durante o aparafusamento
- Menor formação de fissuras devido ao efeito de deslocação provocado pelas nervuras de fresagem
- Menor risco de rutura do parafuso devido ao elevado binário de rutura
- Menor risco de lesões provocadas por lascas de metal salientes devido à integração da haste de escarear na rosca
- Elevada proteção das ferramentas de aplicação
Sem aperto excessivo com avanço rápido
- Maior transmissão de torça em madeiras maciças devido à geometria assimétrica dos flancos da rosca com filete grosso
- Melhor fixação graças aos flancos mais elevados da rosca
O início suave da rosca garante um ótimo apoio e aparafusamento
- Menor formação de fissuras devido ao efeito de deslocação provocado pelas nervuras de fresagem
- O aparafusamento com menor atrito permite reduzir a força aplicada durante o aparafusamento
Valores de alta resistência e ductilidade
- O tratamento térmico ajustado garante valores de elevada resistência e ductilidade
Aprovação ETA-11/0190
- Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth de construção de madeira para o dimensionamento dos parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm
- Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade, use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e, em ambientes de cloro use o parafuso de aço inox HCR
- Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
O tamanho da fenda em paralelo RW30 está disponível para aplicações de janela com um diâmetro de 6 mm. Isso facilita a combinação com parafusos AMO equipados com RW30.
Para ligações madeira-madeira concebidas para contração
As ligações madeira-madeira concebidas para contração são possíveis devido à rosca parcial que começa imediatamente após a haste. Nesse caso, a rosca é totalmente posicionada no segundo componente inferior.
Para aplicações nas classes de utilização 1 e 2 (a partir de diâmetros > 4 mm)
- Proteção de superfície de alta qualidade, galvanizado, passivado a azul, sem crómio (VI), até um diâmetro de 4 mm A2K 5 µm, a partir de um diâmetro de 4,5 mm, camada com A3K 8 µm
- Adequado para aplicação na classe de utilização 1 (interior) e a partir de diâmetros > 4 mm na classe de utilização 2 (áreas húmidas ou áreas exteriores cobertas), em conformidade com a norma EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Para parafusos com diâmetros a partir de 4,5 mm com camada de zinco de 8 µm com Cr(III) passivado, o requisito de classificação T2/C2 é cumprido de acordo com prEN 14592:2017 (D)
- Para aumentar o aperto ou a resistência da tração da cabeça recomendamos a aplicação de anilhas para ASSY 4
- Os parafusos ASSY estão aprovados para cargas quase estáticas
- Para uma ótima aplicação do parafuso deve ser usada a medida certa do bit RW
- Os parafusos de rosca parcial são ideais para fixar componentes de madeira. Para obter uma ótima fixação a espessura dos componentes não deve ser superior ao comprimento da haste
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!