Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de fixação ASSY® 4 A2 PH Parafuso de rosca total em aço inox A2 e cabeça de queijo
Parafuso de rosca total fabricado em aço inox A2 austenítico de alta qualidade com cabeça de queijo visualmente apelativa para fixar chapas metálicas finas ou perfis metálicos em madeira em áreas exteriores expostas à intempérie
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368743.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368779.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368731.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368757.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368765.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368735.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Variantes
Ótima transmissão de força graças à fenda RW
- Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit
- Maior estabilidade, trabalho com uma só mão, posicionamento preciso graças ao ajuste perfeito do bit na fenda
- Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso
- Compatibilidade com a fenda AW
Fixação plana de chapas metálicas para fins secundários
- Cabeça de queijo plana e cilíndrica
- Grande superfície de contacto
Maior binário de rutura
- Maior transmissão de força em madeiras maciças devido à geometria reforçada e assimétrica do flanco da rosca inicial
- Melhor fixação graças às partes laterais da rosca mais elevadas
O início suave da rosca garante um ótimo apoio e aparafusamento
- Menor formação de fissuras devido ao efeito de deslocação provocado pelas nervuras de fresagem em forma de cúpula
- O aparafusamento com menor atrito permite reduzir a força aplicada durante o aparafusamento
Fixação inoxidável em ligações de madeira acessíveis em áreas exteriores expostas aos elementos
- Em aço inoxidável austenítico A2, não magnético e anticorrosivo
- Pode ser utilizado em ambientes rurais, urbanos ou industriais sem exposição significativa a cloretos ou SO2
- Com revestimento deslizante que reduz o atrito para uma fixação fácil
- O aço inox austenítico é caracterizado pela sua elevada resistência à corrosão contra o ambiente agressivo que existe na indústria, clima marítimo, água potável, água do rio, água de minas e água salgada, bem como madeiras que contém ácido tânico. É resistente ao ácido até certo ponto e não é adequado para atmosferas que contêm gás cloro
- Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth para madeira para dimensionar os parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm
- Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
Para ligações de aço-madeira concebidas para forças de tração
A rosca total que começa imediatamente por baixo da cabeça permite, por exemplo, uniões de ferragens-madeira ou placa-madeira concebidas para forças de tração com elevada capacidade de carga. Uma força de extração maior é alcançada com o comprimento máximo da rosca.
Pode ser utilizado para aplicações exteriores e classe de utilização 3
- Os parafusos ASSY estão aprovados para cargas quase estáticas
- Para uma aplicação ótima do parafuso, deve ser utilizado o bit RW da dimensão correta
- Os parafusos de rosca total são adequados para a montagem segura de ferragens ou materiais de pouca espessura. O comprimento do parafuso deve ser menor que a espessura da placa base a fixar
- Numa ligação madeira-metal sujeita a cargas, devem ser aplicados parafusos ASSY com binário de aperto. Binário de aperto = binário prevalecente necessário x 1,2 < 90% do binário de rutura
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!