As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
ASSY® 3.0, galvanizado a amarelo Parafuso para aglomerado
Para utilização universal em construção de móveis, instalação em interiores e carpintaria.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Aço galvanizado, amarelo, rosca parcial, cabeça de embeber com fresa de escarear, fenda AW
Une a madeira em vez de a lascar
Fresa de escarear – para embutir em qualquer lugar!
- Adequado para madeira e acessórios de fixação
- Danos mínimos em materiais de madeira revestida
- Menos lascas na superfície
Fresa auxiliar – o "motor auxiliar" para menor esforço
- Redução do binário de aperto e do rebaixamento da cabeça, sobretudo com parafusos compridos
- Não danifica as ferramentas
- A partir de 5 mm de Ø e 70 mm de comprimento
Rosca assimétrica - mais rápida
- Menor binário de aperto
- Maior força de aperto
- Aperto mais rápido em relação aos parafusos para aglomerado convencionais
- Filete duplo: 3,0-4,5 mm
- Filete grosso: 5,0-12,0 mm
Fenda AW - mais força
- Óptima transmissão de força
- Excelente ajuste
- Encaixe rápido
- Fixação segura do parafuso
- Praticamente sem desaperto do bit
- O bit não salta
- Não danifica o revestimento da superfície do parafuso
- Apenas 5 tamanhos de bits para diâmetros de 3,0 a 12,0 mm
Rosca helicoidal/contarrosca - menor tendência para lascar a madeira, muito poucas fissuras
- Força mínima sobretudo nas fixações próximas da extremidade
- Redução do binário de aperto
- O efeito perfurador da rosca helicoidal evita a maioria das fissuras
- Rosca helicoidal: 3,0-4,5 mm
- Contrarrosca: 5,0-12,0 mm
Os parafusos não são adequados para utilização no exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade contínuos ou de curta duração! Nestes casos, utilize parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.
Para fixação de metais em madeira, faça um recorte preciso na tira de metal.
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao serem utilizados em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de parafusos sem pontas com rosca otimizada (ponta de broca, contrarrosca, rosca de anel, extremidade serrilhada, ranhura com limpeza automática, etc.) em buchas plásticas, como Würth ASSY D, número de família 0151 (cabeça de embeber) e número de família 0153 (cabeça de queijo).
Documentos de trabalho disponíveis:
Software para dimensionamento de madeira, tabelas de carga e instruções detalhadas de processamento disponíveis na página de serviço www.wuerth.de/assy.
Para fixações em madeira dura é preciso abrir previamente o furo conforme a norma ETA-11/0190.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!