As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
ASSY® 3.0 SK Parafuso para construção em madeira
O ASSY 3.0 SK com uma cabeça de anilha grande é especialmente adequado para a construção de escadas/trabalho em madeira e carpintaria. Para ligações roscadas em escadas, construção modular, madeira e construção passiva de casas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Aço endurecido, galvanizado, revestido a amarelo, rosca parcial, cabeça de anilha grande, fenda AW, contrarrosca
- Liga a madeira em vez de a quebrar
Cabeça de anilha grande
- Resistência à penetração/consolidação muito alta
Fenda AW - mais potência
- Transmissão de força otimizada
- Excelente ajuste
- Localização rápida
- Colocação segura do parafuso
- Praticamente sem desaperto da broca
- Sem oscilação
- Não danifica o revestimento de superfície do parafuso
- Apenas 3 tamanhos de brocas para diâmetros de 5,0 a 12,0 mm
Fresa com haste – o "motor auxiliar" para baixa potência
- Cerca de 20% de redução do binário de aperto e do rebaixamento da cabeça, sobretudo com parafusos compridos
- Suave para as suas ferramentas
- A partir de 5 mm de Ø e 70 mm de comprimento
Rosca grossa assimétrica - mais rápida
- Menor binário de aperto
- Maior força de aperto
- Aparafusamento mais rápido do que com parafusos para aglomerado convencionais. Reduz o tempo de processamento em 30%
Ponta
- Posicionamento muito preciso, graças à ponta de 34°
Rosca de acoplamento - menos tendência para dividir a madeira, muito poucas fissuras
- Forças de divisão reduzidas, nomeadamente nas fixações próximas das extremidades
- Redução do binário de aperto
- Efeito de perfuração da rosca helicoidal evita, em grande parte, fissuras
Não utilize o parafuso em aplicações expostas diretamente aos elementos, em locais húmidos ou em atmosferas que contenham gás de cloro. Para aplicações ao ar livre e em espaços que estejam brevemente ou constantemente sujeitos a humidade elevada, use o parafuso ASSY 3.0 SK A2 de aço inox, número de família 0181.
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao serem utilizados em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de parafusos sem pontas com rosca otimizada (broca, contrarrosca, rosca de anel, extremidade serrilhada, ranhura com limpeza automática, etc.) em buchas plásticas, como Würth ASSY D, família 0151 (cabeça de embeber) e família 0153 (cabeça de queijo). Ao utilizar estes parafusos, siga as especificações ETA-11/0190.
A madeira dura deve ser pré-perfurada em conformidade com a norma ETA-11/0190.
Documentos de trabalho disponíveis:
Informações sobre material de dimensionamento de madeira, tabelas de carga e instruções detalhadas de processamento disponíveis na página de serviço www.wuerth.de/assy.
- Para aparafusamento em componentes de madeira secundários com maior pressão - uso universal
- Ligação roscada de grão final para construção
Ângulo de aparafusamento de 0° a 90°. Para madeira de coníferas ou produtos derivados de madeira fabricados com madeira macia, não efetue a instalação com uma sovela. Para reduzir as distâncias entre as extremidades, faça um furo previamente, de acordo com o diâmetro do núcleo. Ao aparafusar em madeira dura, perfure de acordo com a norma ETA-11/0190.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!