Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com flange EN 1661, aço inox A2-70, sem tratamento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma ISO EN 1661 substitui a norma DIN 6923 | Existem algumas semelhanças | Rosca fina removida | Largura entre faces para o tamanho M10 alterada de 15 mm para 16 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!