Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cassettiera a pavimento con pannello

Cassettiera a pavimento in acciaio
CASSET-VEI-SOTTOPAVIM-MSMU81

Cod. art. 0963641681

EAN 4062855165552

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cassettiera a pavimento con pannello

Cod. art. 0963641681
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
Consente di risparmiare spazio riponendo utensili e materiali di consumo sotto la superficie di carico
  • Effettivo utilizzo dello spazio

  • Cassetto completamento estraibile

  • Capacità portante di ciascun cassetto: 100 kg

  • Baricentro basso per caratteristiche di guida neutra

  • In lamiera d'acciaio ad alta resistenza
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

MSMU81

Larghezza

450 mm

Altezza

250 mm

Profondità

800 mm

Larghezza (dimensione interna cassetto)

340 mm

Altezza (misura interna cassetto)

160 mm

Profondità (dimensione interna cassetto)

755 mm

Peso prodotto (per pezzo)

23,500 kg

Colore cassetto

Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappetino antiscivolo

TAPPETINO-ANTISCIV-FZG-MAM80

Per il fissaggio del carico