Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Cassette à foret béton Plus Quadro-L Vario, 7 pcs

Foret béton Plus Quadro-L Vario 7 pcs Syska
COFFRET FORETS BETON QUADRO-L VARIO 7PCS
ZEBRA

Art. N° 0648050007
EAN 4065233073418
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
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une goujure hélicoïdale Vario à quatre spirales avec âme renforcée. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Fonctionnement optimisé lors du perçage dans des structures renforcées


La géométrie à 4 arêtes de coupe à 90° (jusqu'à 10 mm de diamètre avec tête en carbure) évite l'accrochage ou le décentrage du foret lors du perçage, p. ex. d'armatures.



Perçage nettement plus rapide


La géométrie avancée de la mèche et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.



Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret


  • Grâce à une géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre du foret

  • Elément en carbure de tungstène monobloc pour une stabilité élevée grâce aux surfaces de contact maximisées avec le corps en acier.


Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une sécurité accrue contre la rupture


La goujure hélicoïdale Vario, avec partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi qu'un angle plus fermé à la fin de la spirale, garantit une friction réduite, une grande stabilité et un transfert maximal de l'énergie d'impact.



Guidage optimal dans le trou percé


Grâce aux quatre arêtes de coupe et à la géométrie à quatre spirales du foret, il est guidé de manière optimale dans le trou.



Perçage précis


La pointe spéciale auto-centreuse assure un perçage précis.



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication

Les armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Vitesse de forage (système de points)

2 of 4 points

Fluidité de fonctionnement (système de points)

4 of 4 points

Précision (système de points)

4 of 4 points

Résistance du renfort (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Nombre de pièces de l'assortiment

7 PCS

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Cassette à foret béton Plus Quadro-L Vario, 7 pcs comprenant:
1 x
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FORET BETON LONGLIFE PLUS 10X165

ZEBRA
Description:
Diamètre:10 mm;Longueur:165 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Quantité: 1 x
1 x
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FOR-PER-PLUS-Q-LV-D12,0-L160-LT100

ZEBRA
Description:
Diamètre: 12 mm; Longueur: 160 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Quantité: 1 x
1 x
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FOR-PER-PLUS-Q-LV-D5,0-L115-LT50

ZEBRA
Description:
Diamètre: 5 mm; Longueur: 115 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Quantité: 1 x
1 x
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FOR-PER-PLUS-Q-LV-D6,0-L115-LT50

ZEBRA
Description:
Diamètre: 6 mm; Longueur: 115 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Quantité: 1 x
1 x
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FOR-PER-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-LT100

ZEBRA
Description:
Diamètre:6 mm;Longueur:165 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Quantité: 1 x
1 x
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X115 LT50

ZEBRA
Description:
Diamètre: 8 mm; Longueur: 115 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Quantité: 1 x
1 x
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X165 LT100

ZEBRA
Description:
Diamètre:8 mm;Longueur:165 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur Pour forets béton Plus à Max

ADAPTATEUR MAX P.FORET PLUS

Pour les forets à tige de montage SDS-plus sur les machines équipées d'un emmanchement SDS-max
x 1 pcs
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

CEPHEUS
Lunettes de protection légères et bien ajustées
x 1 pcs
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE®

MARTEAU PERF. LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT

MASTER M-CUBE
Marteau perforateur à batterie compact, puissant et sans charbons pour les travaux de perçage moyens à intensifs et de burinage léger
x 1 pcs