Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cassetta portautensili per fabbri Junior II

Cassetta portautensili per fabbri

Cod. art. 096593 118

EAN 4038898016922

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cassetta portautensili per fabbri Junior II

Cod. art. 096593 118
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
67 pezzi. Cassetta contenente utensili manuali per la prova di certificazione per fabbri in linea con la Camera di Commercio di Stoccarda.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

67 PZ

Cassetta portautensili per fabbri Junior II compreso:
1 x
Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale

CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 5,5X100MM

Descrizione:
1 x 5,5 mm; Lunghezza lama: 100 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico bicomponente con calotta di percussione
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale

CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 7X125

Descrizione:
1,2 x 7 mm; Lunghezza lama: 125 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico bicomponente con calotta di percussione
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale

CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 9X150

Descrizione:
1,6 x 9 mm; Lunghezza lama: 150 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico bicomponente con calotta di percussione
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite PH con calotta di percussione con lama esagonale

CACCIAVITE ZEBRA PR1X80MM

Descrizione:
PH1; Lunghezza lama: 80 mm; Lunghezza: 176 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico bicomponente con calotta di percussione
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite PH con calotta di percussione con lama esagonale

CACCIAVITE ZEBRA PR 2X100MM

Descrizione:
PH2; Lunghezza lama: 100 mm; Lunghezza: 206 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico bicomponente con calotta di percussione
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D1,0MM

Descrizione:
1.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D10,0MM

Descrizione:
10.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D1,5MM

Descrizione:
1.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D2,0MM

Descrizione:
2.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D2,5MM

Descrizione:
2.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D3,0MM

Descrizione:
3.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D3,5MM

Descrizione:
3.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D4,0MM

Descrizione:
4.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D4,5MM

Descrizione:
4.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D5,0MM

Descrizione:
5.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D5,5MM

Descrizione:
5.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D6,0MM

Descrizione:
6.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D6,5MM

Descrizione:
6.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D7,0MM

Descrizione:
7.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D7,5MM

Descrizione:
7.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D8,0MM

Descrizione:
8.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D8,5MM

Descrizione:
8.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D9,0MM

Descrizione:
9.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D9,5MM

Descrizione:
9.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Righello di misurazione in acciaio in acciaio inossidabile flessibile

RIGHELLO IN INOX A2 L300MM

Quantità: 1 x
1 x
Squadra in acciaio con cappello

SQUADRA-PER-FABBRO-150X100MM

Descrizione: Squadra precisa e robusta
Quantità: 1 x
1 x
Lima a testa piatta DIN 7261, forma A

LIMA PIATTA BASTARDA 200MM WTH

Descrizione:
1; Lunghezza lima: 200 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lima a testa piatta DIN 7261, forma A

LIMA PIATTA BASTARDA 300MM WTH

Descrizione:
1; Lunghezza lima: 300 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lima a testa piatta DIN 7261, forma A

LIMA PIATTA DOLCE 200MM WTH

Descrizione:
3; Lunghezza lima: 200 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lima a testa piatta DIN 7261, forma A

LIMA PIATTA DOLCE 300MM WTH

Descrizione:
3; Lunghezza lima: 300 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lima triangolare DIN 7261, forma C

LIMA TRIANGOLARE BASTARDA 200MM WTH

Descrizione:
1; Lunghezza lima: 200 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lima triangolare DIN 7261, forma C

LIMA TRIANGOLARE DOLCE 200MM WTH

Descrizione:
3; Lunghezza lima: 200 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lima tonda DIN 7261, forma F

LIMA TONDA BASTARDA 200MM WTH

Descrizione:
1; Lunghezza lima: 200 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lima tonda DIN 7261, forma F

LIMA TONDA DOLCE 200MM WTH

Descrizione:
3; Lunghezza lima: 200 mm
Quantità: 1 x
2 x
Impugnatura lima

FILEWLET-WO-DIN395-100/150MM

Descrizione:
100 mm
Quantità: 2 x
2 x
Impugnatura lima

MANICO-PER-LIME-L110MM

Descrizione:
110 mm
Quantità: 2 x
2 x
Impugnatura lima

MANICO-PER-LIME-L120MM

Descrizione:
120 mm
Quantità: 2 x
2 x
Impugnatura lima

MANICO-PER-LIME-L130MM

Descrizione:
130 mm
Quantità: 2 x
2 x
Impugnatura lima

MANICO-PER-LIME-L140MM

Descrizione:
140 mm
Quantità: 2 x
1 x
Spazzola per lime

SPAZZOLA METALLICA P/LIME WTH

Quantità: 1 x
1 x
Lima quadra DIN 7261, forma D

WRKSHPFILE-SQUARE-H3-L150MM

Descrizione:
3; Lunghezza lima: 150 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lima quadra DIN 7261, forma D

WRKSHPFILE-SQUARE-H1-L200MM

Descrizione:
1; Lunghezza lima: 200 mm
Quantità: 1 x
1 x
Scalpello piatto Conforme alla norma DIN 6453

SCALP.PIATTO 18X150MM WTH

Descrizione:
150 mm; Larghezza tagliente: 18 mm
Quantità: 1 x
1 x
Scalpello ad unghia Conforme alla norma DIN 6451

SCALPELLO AD UNGHIA 6MM WTH

Descrizione:
150 mm; Larghezza tagliente: 6 mm
Quantità: 1 x
1 x
Bulino a norma DIN 7250 con battente temprato

PUNTERUOLO 4MM WTH

Descrizione:
Larghezza punta: 4 mm; Lunghezza: 120 mm
Quantità: 1 x
1 x
Seghetto ad arco per metallo

ARCHETTO-PER-LAMA-METALLO-300MM

Descrizione: Seghetto ad arco in metallo leggero e maneggevole con impugnatura in alluminio
Quantità: 1 x
Flessometro
1 x
Flessometro

FLESSOMETRO WUERTH 2 MT.

Descrizione:
53 mm; 2 m
Con carcassa in plastica
Quantità: 1 x
1 x
Punta per tracciare

PUNTA PER TRACCIARE 235MM

Descrizione: Con manico in acciaio zigrinato con una punta dritta e una piegata avvitate
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bocca regolabile

CHIAVE-A-BOCCA-REGOLABILE-(0-34MM)

Descrizione:
10 poll.
Modello a senso orario, con scala millimetrata per una rapida e affidabile identificazione della misura chiave
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga

CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 1.5MM

Descrizione:
1,5 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga

CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 2MM

Descrizione:
2 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga

CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 2.5MM

Descrizione:
2,5 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga

CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS.3MM

Descrizione:
3 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga

CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 4MM

Descrizione:
4 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga

CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS.5MM

Descrizione:
5 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga

CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 6MM

Descrizione:
6 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga

CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 8MM

Descrizione:
8 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga

CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 10MM

Descrizione:
10 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità: 1 x
Cutter ECO con rotella di serraggio
1 x
Cutter ECO con rotella di serraggio

CUTTER-UNI-NERO-L150MM

Descrizione: Bloccaggio lama tramite rotella di bloccaggio
Quantità: 1 x
1 x
Divisori in acciaio

COMPASSO 200MM

Quantità: 1 x
1 x
Martello da fabbro con collare

MARTELLO DA FABBRO C/COLLARINO 500GR

Descrizione:
Peso martello: 500 g; 320 mm
Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 1041, manico in noce americano a doppia curvatura
Quantità: 1 x
1 x
Martello da fabbro con collare

MARTELLO DA FABBRO C/COLLARINO 800GR

Descrizione:
Peso martello: 800 g; 350 mm
Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 1041, manico in noce americano a doppia curvatura
Quantità: 1 x
1 x
Cassetta portautensili Profi

CASSETTA PORTA ATTREZZI L430MM

Descrizione: Cassetta portautensili particolarmente robusta, resistente alla torsione, apertura a pantografo, con robuste cerniere rivettate
Quantità: 1 x
1 x
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

Descrizione:
Trasparente
Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza
Quantità: 1 x
1 x
Gesso grasso da marcatura Esagonale, senza incarto

GESSO-GRASSO-ESAG-GIALLO-12MM-L120MM

Descrizione: Per legno, cartone, tessuti, ferro caldo e freddo.
Quantità: 1 x
1 x
Calibro a corsoio con pulsante di sbloccaggio

CALIBRO-A-CORSOIO-(0-150MM)

Quantità: 1 x