Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cassetta portautensili in polipropilene con vani rimovibili e un inserto rimovibile

Cassetta portautensili in PP con vani rimovibili
BOX PORTAUTENSILI 660X260X248MM

Cod. art. 0962219004

EAN 4050382226822

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cassetta portautensili in polipropilene con vani rimovibili e un inserto rimovibile

Cod. art. 0962219004
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
  • In polipropilene, quindi resistente agli urti, robusta e idonea per impieghi pesanti

  • Molto comoda da trasportare grazie alla maniglia in alluminio grande

  • Basso peso a vuoto

  • Chiusure in metallo

  • Predisposizione per lucchetto

  • Due ripiani rimovibili nel coperchio per piccole parti

  • Chiusura in alluminio interattiva

  • Angoli antiurto realizzati in materiale termoplastico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza (C)

268 mm

Larghezza (A)

663 mm

Profondità (B)

270 mm

Colore

Rosso, Nero

Materiale

PP - Polipropilene

Peso prodotto (per pezzo)

3900,000 g

Capacità di carico

25 kg