Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cassetta portautensili

Cassetta portautensili
BAULE-PORT-ATTREZ-WK13-NERO

Cod. art. 096382 514

EAN 4046778841878

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cassetta portautensili

Cod. art. 096382 514
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
Ideale per veicoli con pianale e rimorchi
  • Per riporre in modo comodo e sicuro utensili e cinghie di ancoraggio

  • Resistente agli urti anche a temperature estreme, resistente agli agenti atmosferici e alle temperature, a prova di schizzi

  • Resistente ai prodotti chimici e ai raggi UV

  • Con certificazione TÜV

  • In polietilene resistente ad alta densità

  • Cerniere e rivetti in acciaio inossidabile

  • Piastra di bloccaggio angolare in alluminio

  • Standard, con blocco
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

WK13

Larghezza

650 mm

Altezza

350 mm

Profondità

330 mm

Peso prodotto (per pezzo)

7,200 kg

Colore

Nero

Materiale

PE - Polietilene