Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cassetta di pronto soccorso, DIN 13169

Cass. di pronto soccorso, DIN 13169

Cod. art. 089952015

EAN 4050642133129

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cassetta di pronto soccorso, DIN 13169

Cod. art. 089952015
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
Adatta per uso stazionario e mobile
  • Con supporto a parete con meccanismo di bloccaggio a 90° incluso

  • Trovare l'occorrente è semplice grazie agli scomparti interni flessibili e alla copertura in plexiglas

  • Plastica ABS ad alta resistenza

  • Resistente alla deformazione, agli urti e alla temperatura

  • Protezione da polvere e schizzi d'acqua grazie alla guarnizione interna in gomma


Fornitura:


  • 2 rotoli di cerotto DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 16 cerotti adesivi DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • 2 kit per medicazione composti da: 4 medicazioni per polpastrelli, 4 medicazioni per dita 12 x 2 cm, 4 strisce di cerotto 1,9 x 7,2 cm, 8 strisce di cerotto 2,5 x 7,2 cm

  • 2 bustine di medicazione, DIN 13151-K

  • 6 bustine di medicazione, DIN 13151-M

  • 2 bustine di medicazione, DIN 13151-G

  • 2 bende DIN 13152-A

  • 12 compresse 100 mm x 100 mm

  • 4 compresse oculari

  • 2 compressa di freddo istantaneo

  • 2 coperte termiche, foglio di poliestere metallizzato

  • 4 bende di fissaggio DIN 61634-FB 6

  • 4 bende di fissaggio DIN 61634-FB 8

  • 4 teli triangolari DIN 13168-D

  • 1 paio di forbici DIN 58279-B190

  • 4 sacchetti in plastica, sigillabili, 300 x 400 mm

  • 10 teli in tessuto non tessuto, 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 8 guanti monouso conformi alla normativa DIN EN 455

  • 1 guida al primo soccorso

  • 1 registro di pronto soccorso

  • 1 elenco del contenuto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

445 mm

Larghezza

320 mm

Altezza

150 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Pacchetto di ricarica per kit di pronto soccorso

REFILKIT-(F.08995206)

Contenuto in conformità alla normativa DIN 13157