Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cassetta di maschi a mano HSS 21 pz, DIN 352

Maschio con fil. man. HSS DIN 352 21 pz Syska
ASS.-MASCHIO-MANO-(M3-M12)-21PZ

Cod. art. 0639000021

EAN 4065233072244

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cassetta di maschi a mano HSS 21 pz, DIN 352

Cod. art. 0639000021
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
Costituito da un maschio conico (forma A), un maschio intermedio (forma D) e un finitore (forma C) nelle dimensioni M3-M12 per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali in ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm². Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

21 PZ

Normative

DIN 352

Materiale

HSS

Cassetta di maschi a mano HSS 21 pz, DIN 352 compreso:
1 x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352

MASCHIO-MANO-SBOZZATORE-DIN352-HSS-M10

Descrizione:
M10 x 1,5
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352

MASCHIO-MANO-SBOZZATORE-DIN352-HSS-M12

Descrizione:
M12 x 1,75
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352

MASCHIO SBOZZATORE HSS DIN352 M3

Descrizione:
M3 x 0,5
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352

MASCHIO SBOZZATORE HSS DIN352 M4

Descrizione:
M4 x 0,7
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352

MASCHIO SBOZZATORE HSS DIN352 M5

Descrizione:
M5 x 0,8
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352

MASCHIO-SBOZZATORE-HSS-DIN352-M6

Descrizione:
M6 x 1,0
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352

MASCHIO-MANO-SBOZZATORE-DIN352-HSS-M8

Descrizione:
M8 x 1,25
Con un taglio forma A per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352

MASCHIO-INTERMEDIO-HSS-DIN352-M10

Descrizione:
M10 x 1,5
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352

MASCHIO-INTERMEDIO-HSS-DIN352-M12

Descrizione:
M12 x 1,75
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352

MASCHIO INTERMEDIO HSS DIN352 M3

Descrizione:
M3 x 0,5
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352

MASCHIO INTERMEDIO HSS DIN352 M4

Descrizione:
M4 x 0,7
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352

MASCHIO INTERMEDIO HSS DIN352 M5

Descrizione:
M5 x 0,8
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352

MASCHIO INTERMEDIO HSS DIN352 M6

Descrizione:
M6 x 1,0
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352

MASCHIO-INTERMEDIO-HSS-DIN352-M8

Descrizione:
M8 x 1,25
Con taglio forma D per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352

MASCHIO FIN. HSS DIN352 M 10X1,5MM

Descrizione:
M10 x 1,5
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352

MASCHIO-FINITORE-DIN352-HSS-M12

Descrizione:
M12 x 1,75
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352

MASCHIO FINITORE HSS DIN352 M3

Descrizione:
M3 x 0,5
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352

MASCHIO FINITORE HSS DIN352 M4

Descrizione:
M4 x 0,7
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352

MASCHIO FINITORE HSS DIN352 M5

Descrizione:
M5 x 0,8
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352

MASCHIO FINITORE DIN352-HSS-M6

Descrizione:
M6 x 1
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352

MASCHIO FIN. HSS DIN352 M 8X1,25MM

Descrizione:
M8 x 1,25
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ0-(M1-M8)

Giramaschi ad alte prestazioni per il montaggio di utensili con gambo quadrato a norma DIN 10 con corpo rinforzato di nuova concezione e manici zigrinati per carichi molto elevati.
x 1 pz.
Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile

GIRAMASCHI-DIN1814-PERFORMANCE-SZ1-M1-10

Giramaschi ad alte prestazioni per il montaggio di utensili con gambo quadrato a norma DIN 10 con corpo rinforzato di nuova concezione e manici zigrinati per carichi molto elevati.
x 1 pz.
Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile

GIRAMASCHI-DIN1814-PERFORM.-SZ1,5-M1-12

Giramaschi ad alte prestazioni per il montaggio di utensili con gambo quadrato a norma DIN 10 con corpo rinforzato di nuova concezione e manici zigrinati per carichi molto elevati.
x 1 pz.
Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile

GIRAMASCHI-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-M4-12

Giramaschi ad alte prestazioni per il montaggio di utensili con gambo quadrato a norma DIN 10 con corpo rinforzato di nuova concezione e manici zigrinati per carichi molto elevati.
x 1 pz.
Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile

GIRAMASCHI-DIN1814-PERFORMANCE-3-(M5-20)

Giramaschi ad alte prestazioni per il montaggio di utensili con gambo quadrato a norma DIN 10 con corpo rinforzato di nuova concezione e manici zigrinati per carichi molto elevati.
x 1 pz.
Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile

GIRAMASCHI-REG-DIN1814-PERFORM.-(M9-27)

Giramaschi ad alte prestazioni per il montaggio di utensili con gambo quadrato a norma DIN 10 con corpo rinforzato di nuova concezione e manici zigrinati per carichi molto elevati.
x 1 pz.
Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile

GIRAMASC-DIN1814-PERFORMANCE-GR5-M12-33

Giramaschi ad alte prestazioni per il montaggio di utensili con gambo quadrato a norma DIN 10 con corpo rinforzato di nuova concezione e manici zigrinati per carichi molto elevati.
x 1 pz.
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni