Cassetta degli attrezzi da fabbro Junior I compreso:
1
x
Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale
CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 5,5X100MM
Descrizione:
1 x 5,5 mm; Lunghezza lama: 100 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico bicomponente con calotta di percussione
Quantità:
1
x
1
x
Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale
CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 7X125
Descrizione:
1,2 x 7 mm; Lunghezza lama: 125 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico bicomponente con calotta di percussione
Quantità:
1
x
1
x
Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale
CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 9X150
Descrizione:
1,6 x 9 mm; Lunghezza lama: 150 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico bicomponente con calotta di percussione
Quantità:
1
x
1
x
Cacciavite PH con calotta di percussione con lama esagonale
CACCIAVITE ZEBRA PR1X80MM
Descrizione:
PH1; Lunghezza lama: 80 mm; Lunghezza: 176 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico bicomponente con calotta di percussione
Quantità:
1
x
1
x
Cacciavite PH con calotta di percussione con lama esagonale
CACCIAVITE ZEBRA PR 2X100MM
Descrizione:
PH2; Lunghezza lama: 100 mm; Lunghezza: 206 mm
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico bicomponente con calotta di percussione
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D1,0MM
Descrizione:
1.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D10,0MM
Descrizione:
10.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D1,5MM
Descrizione:
1.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D2,0MM
Descrizione:
2.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D2,5MM
Descrizione:
2.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D3,0MM
Descrizione:
3.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D3,5MM
Descrizione:
3.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D4,0MM
Descrizione:
4.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D4,5MM
Descrizione:
4.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D5,0MM
Descrizione:
5.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D5,5MM
Descrizione:
5.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D6,0MM
Descrizione:
6.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D6,5MM
Descrizione:
6.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D7,0MM
Descrizione:
7.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D7,5MM
Descrizione:
7.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D8,0MM
Descrizione:
8.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D8,5MM
Descrizione:
8.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D9,0MM
Descrizione:
9.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
PUNTA-ELICOIDALE-DIN338-HSS-118°-D9,5MM
Descrizione:
9.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità:
1
x
1
x
Righello di misurazione in acciaio in acciaio inossidabile flessibile
RIGHELLO IN INOX A2 L300MM
Quantità:
1
x
1
x
Squadra in acciaio con cappello
SQUADRA-PER-FABBRO-150X100MM
Descrizione:
Squadra precisa e robusta
Quantità:
1
x
1
x
Tronchese rinforzato DIN ISO 5749
TRONCH. RINF.A TAGL.DIAG.ZEBRA 160MM
Descrizione:
160 mm
Per tagliare filo armonico, duro e dolce
Quantità:
1
x
1
x
Pinza universale DIN ISO 5746
PINZA UNIVERSALE ZEBRA 180 MM
Descrizione:
180 mm
Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità:
1
x
1
x
Pinze a becchi mezzotondi DIN ISO 5745
PINZA BECCHI MEZZITONDI ZEBRA 200 MM
Descrizione:
200 mm; 3 mm
Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità:
1
x
1
x
Pinza regolabile DIN ISO 8976
PINZA REGOLABILE ZEBRA
Descrizione:
250 mm
Pinza regolabile autoserrante con regolazione a pulsante
Quantità:
1
x
1
x
Lima a testa piatta DIN 7261, forma A
LIMA PIATTA 1/2 DOLCE 250MM WTH
Descrizione:
2; Lunghezza lima: 250 mm
Quantità:
1
x
1
x
Impugnatura lima
MANICO-PER-LIME-L130MM
Quantità:
1
x
1
x
Scalpello piatto Conforme alla norma DIN 6453
SCALP.PIATTO 18X150MM WTH
Descrizione:
150 mm; Larghezza tagliente: 18 mm
Quantità:
1
x
1
x
Scalpello ad unghia Conforme alla norma DIN 6451
SCALPELLO AD UNGHIA 6MM WTH
Descrizione:
150 mm; Larghezza tagliente: 6 mm
Quantità:
1
x
1
x
Bulino a norma DIN 7250 con battente temprato
PUNTERUOLO 4MM WTH
Descrizione:
Larghezza punta: 4 mm; Lunghezza: 120 mm
Quantità:
1
x
1
x
Cacciaspina a norma DIN 6450 forma C con battente temprato
CACCIASPINE 2MM WTH
Descrizione:
Larghezza punta: 2 mm
Quantità:
1
x
1
x
Cacciaspina a norma DIN 6450 forma C con battente temprato
CACCIASPINE 3MM WTH
Descrizione:
Larghezza punta: 3 mm
Quantità:
1
x
1
x
Cacciaspina a norma DIN 6450 forma C con battente temprato
CACCIASPINE 4MM WTH
Descrizione:
Larghezza punta: 4 mm
Quantità:
1
x
1
x
Cacciaspina a norma DIN 6450 forma C con battente temprato
CACCIASPINE 5MM WTH
Descrizione:
Larghezza punta: 5 mm
Quantità:
1
x
1
x
Cacciaspina a norma DIN 6450 forma C con battente temprato
CACCIASPINE 6MM WTH
Descrizione:
Larghezza punta: 6 mm
Quantità:
1
x
1
x
Cacciaspina a norma DIN 6450 forma C con battente temprato
CACCIASPINE 8MM WTH
Descrizione:
Larghezza punta: 8 mm
Quantità:
1
x
1
x
Seghetto ad arco per metallo
ARCHETTO-PER-LAMA-METALLO-300MM
Descrizione:
Seghetto ad arco in metallo leggero e maneggevole con impugnatura in alluminio
Quantità:
1
x
1
x
Flessometro
FLESSOMETRO WUERTH 2 MT.
Descrizione:
53 mm; 2 m
Con carcassa in plastica
Quantità:
1
x
1
x
Punta per tracciare
PUNTA PER TRACCIARE 235MM
Descrizione:
Con manico in acciaio zigrinato con una punta dritta e una piegata avvitate
Quantità:
1
x
1
x
Chiave a bocca regolabile
CHIAVE-A-BOCCA-REGOLABILE-(0-34MM)
Descrizione:
10 poll.
Modello a senso orario, con scala millimetrata per una rapida e affidabile identificazione della misura chiave
Quantità:
1
x
1
x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga
CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 1.5MM
Descrizione:
1,5 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità:
1
x
1
x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga
CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 2MM
Descrizione:
2 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità:
1
x
1
x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga
CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 2.5MM
Descrizione:
2,5 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità:
1
x
1
x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga
CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS.3MM
Descrizione:
3 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità:
1
x
1
x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga
CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 4MM
Descrizione:
4 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità:
1
x
1
x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga
CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS.5MM
Descrizione:
5 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità:
1
x
1
x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga
CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 6MM
Descrizione:
6 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità:
1
x
1
x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga
CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 8MM
Descrizione:
8 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità:
1
x
1
x
Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati versione extra lunga
CHIAVE AD ANGOLO P.ESAG.INCAS. 10MM
Descrizione:
10 mm
Utensili di qualità professionale ZEBRA in un'ampia gamma di misure
Quantità:
1
x
1
x
Cutter ECO con rotella di serraggio
CUTTER-UNI-NERO-L150MM
Descrizione:
Bloccaggio lama tramite rotella di bloccaggio
Quantità:
1
x
1
x
Martello da fabbro con collare
MARTELLO DA FABBRO C/COLLARINO 500GR
Descrizione:
Peso martello: 500 g; 320 mm
Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 1041, manico in noce americano a doppia curvatura
Quantità:
1
x
1
x
Cassetta portautensili Profi
CASSETTA PORTA ATTREZZI L430MM
Descrizione:
Cassetta portautensili particolarmente robusta, resistente alla torsione, apertura a pantografo, con robuste cerniere rivettate
Quantità:
1
x
1
x
Occhiali di protezione CEPHEUS®
OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166
Descrizione:
Trasparente
Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza
Quantità:
1
x
1
x
Gesso grasso da marcatura Esagonale, senza incarto
GESSO-GRASSO-ESAG-GIALLO-12MM-L120MM
Descrizione:
Per legno, cartone, tessuti, ferro caldo e freddo.
Quantità:
1
x
1
x
Calibro a corsoio con pulsante di sbloccaggio
CALIBRO-A-CORSOIO-(0-150MM)
Quantità:
1
x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.