Cassa con serratura di sicurezza BAULOC®
Serratura per pali per i container
SERRATURA-PER-PALI-CONTAINER
Cod. art. 0993997209
EAN 4058794356007
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile nell'utilizzo
Utilizzabile su qualsiasi container con aste rotanti
Capacità elevate
In acciaio balistico e titanio
Economica
Elevata possibilità di risparmiare sui premi assicurativi
Testata con certificazione VDS
3 chiavi incluse
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura interna min/max | 25-42 cm |
Materiale | Acciaio inossidabile AISI 304 |
Colore | Grigio acciaio |
Lunghezza | 315 mm |
Larghezza | 57 mm |
Altezza | 84 mm |