Casquillo distanciador redondo de poliamida
Casquillo distanciador redondo de poliamida
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de rosca x diámetro nominal | 0: no aplicable4,3 |
Diámetro exterior (d) | 8 mm |
Longitud (l) | 5 mm |
Material | Poliamida (PA) |
Superficie | Poliamida |
Clase de propiedad | PA 6,6 |
Diámetro nominal | 4,3 mm |