Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Casque de chantier SH 2000-S Pro

Casque de chantier SH 2000-S Pro

Art. N° 0899200235
EAN 4046777715248
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
Casque de chantier confortable avec réglage à molette interne et mentonnière à 4 points prémontée

Ajustement parfait pour une sécurité optimale


  • Jugulaire à quatre points de haute qualité

  • Prolongé vers le bas pour protéger le cou


Réglage optimal et rapide de la largeur grâce au système de molette



Vue dégagée vers le haut grâce à la visière courte du casque



Très confortable


  • Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l'avant et arrière contrôlées individuellement

  • Légère


Facile à combiner avec d'autres équipements


  • Poches en insert de 30 mm pour permettre la fixation d'une protection auditive

  • Un clip de retenue garantit que les lunettes à grande visibilité et les autres pièces complémentaires sont solidement fixées à l'aide d'une sangle élastique


Testé selon la norme EN 397 avec exigences supplémentaires


  • Convient aux très basses températures allant jusqu'à -30 °C

  • Protège contre les projections de métal (MM = métal en fusion)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Blanc

Taille min./max.

51cm-61cm

Protection intérieure du casque

6points

Norme EN

397

Température d'utilisation min.

-30 °C

Matière

Polyéthylène - PE

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Protège-cou

PROTECTION DE NUQUE PR SH 2000-S

Protection optimale de la zone du cou lors du travail avec les casques de chantier SH 2000.
x 1 pcs
Visière standard Pour casques de chantier SH 2000-S

VISIERE POUR CASQUE SH 2000-S

x 1 pcs
Mentonnière, 4 points Pour casques de chantier SH 2000

JUGULAIRE 4 POINTS

Chin strap for the application of DIN EN 397
x 1 pcs
Cagoule hiver haute visibilité pour casque SH-2000

CAGOULE PROTECT HIVER HAUTE VISIBILI

Idéale pour les travaux dans le froid nécessitant un casque, celui-ci tenant fermement en place sur la cagoule.
x 1 pcs
Adaptateur de casque pour casque de chantier SH-2000

ADAPTATEUR PR PROTECT AUDITIV SH2000

Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et/ou des visières
x 2 pcs
Casque de chantier anti-bruit pour SH-2000/SH-2000-E-S

AY-EARMUFF-HARDHAT-F.SH2000-SH2000E

Pour le montage sur casque sur Casque de chantier SH 2000-S ou Casque d'électricien SH-E 2000-S
x 1 pcs
Porte-cartes de visite Pour casques SH 2000

PORTE BADGE POUR CASQUE SH 2000-S

Installation facile d'une carte de visite ou d'une carte d'identité sur le casque
x 10 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes à vision panoramique WEGA®

LUNETTES DE SÉCU. WEGA- CLAIR

La légèreté des lunettes à grande visibilité
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Mentonnière, 4 points Pour casques de chantier SH 2000

JUGULAIRE 4 POINTS

Chin strap for the application of DIN EN 397
x 1 pcs
Bandeau Pour casques de chantier SH 2000/casques de travail en hauteur

BANDEAU POUR CASQUE SH 2000-S

x 10 pcs