Casque d'électricien SH-E 2000-S
Casque de chantier pour électricien, SH 2000-E-S
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La coque du casque est entièrement fermée et adaptée aux travaux d'électricité
Conforme aux normes EN 397 et EN 50365 (1 000 Vca)
Réglage rapide et optimal de la largeur
Système de molette
Vue dégagée vers le haut
Visière courte
Ajustement parfait et confortable
Harnais de suspension textile 6 points
Compatible avec les visières et les casques anti-bruit
Système d'adaptateur et adaptateurs latéraux Euroslot
Testé conformément à la norme EN 397 avec exigences supplémentaires
- Convient aux très basses températures allant jusqu'à -30 °C
- Protège contre les projections de soudure (MM = métal en fusion)
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Taille min./max. | 51cm-61cm |
Protection intérieure du casque | 6points |
Norme EN | 397 |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Matière | Polyéthylène - PE |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!