Casque anti-bruit avec verrouillage à baïonnette
Casque anti-bruit avec verrouillage à baïonnette
EARDEFR-BAYONETT-WNA-200/H
Art. N° 0899200337
EAN 4099618029530
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les verrouillages à baïonnette permettent de fixer facilement la protection auditive au casque de chantier
La protection auditive peut être fixée au casque de sécurité SH 3000 en combinaison avec une visière ou un adaptateur de casque.
Fiches de données de sécurité(X)
Valeur d'atténuation SNR | 30 dB |
Valeur d'atténuation L | 20 dB |
Valeur d'atténuation M | 27 dB |
Valeur d'atténuation H | 35 dB |
Normes | EN 352-3 |