Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Casque anti-bruit

Casque anti-bruit 3M Peltor Optime II

Art. N° 5M520407

EAN 4046719388103

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Casque anti-bruit

Art. N° 5M520407

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

3M Peltor Optime II
  • Ce casque anti-bruit a été spécialement conçu pour des environnements présentant un niveau sonore très élevé. Ils sont très efficaces pour l'atténuation du bruit, même à de très faibles fréquences.

  • La conception à capsules fines garantit un confort d'utilisation exceptionnel. L'espace généreux sous les capsules minimise l'accumulation de chaleur et de transpiration, pour un confort durable même en cas d'utilisation intensive. Les conduits de ventilation sur les joints d'étanchéité garantissent une dissipation thermique optimale. Les joints d'étanchéité larges et souples contiennent une combinaison unique de liquide et de mousse qui garantit une pression particulièrement faible tout en assurant une étanchéité optimale. L'arceau est réglable et s'ajuste parfaitement à toutes les têtes grâce à sa forme ergonomique.

  • Des kits d'hygiène appropriés permettent d'utiliser le casque anti-bruit de manière hygiénique et économique.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Industrie lourde

  • Production de ciment

  • Secteur du bâtiment

  • Aéroports

  • Production textile

  • Imprimerie

  • Agriculture

Valeur d'atténuation SNR

31 dB

Valeur d'atténuation L

20 dB

Valeur d'atténuation M

29 dB

Valeur d'atténuation H

34 dB

Normes

EN 352-1