Casco de electricista SH-E 2000-S
Casco de seguridad de electricista, SH 2000-E-S
CASCO-ELECTRICISTA-SH-E-2000-S-1000V-CA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La carcasa del casco está completamente cerrada, por lo que es adecuada para su uso por parte de electricistas
De acuerdo con EN 397 y EN 50365 (1000 VCA)
Ajuste de ancho óptimo y rápido
Sistema de regulación
Vista hacia arriba sin obstáculos
Visera corta
Ajuste óptimo y comodidad excepcional
Arnés con 6 puntos de sujeción
Compatible con visores y auriculares de protección
Sistema adaptador y adaptadores Euroslot laterales
Probado de acuerdo con EN 397 con requisitos complementarios
- Adecuado para temperaturas muy bajas de hasta -30 °C
- Protege contra salpicaduras de soldadura (MM = metal fundido)
Hojas de datos(X)
Color | Blanco |
Tamaño mínimo/máximo | 51 cm-61 cm |
Equipamiento interior del casco | 6 puntos |
Estándar EN | 397 |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Material | PE - polietileno |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!